https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-CRN-SD-SW-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJnNU5DOHhNRFV3TnpFek1ETXdOalU1TUM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlExSk9YMU5FWDFOWFgwTkhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE2NDI1YjlmNmRjNzMwMjMxOTkwMmI5NTA2YzNiZDQ4ZTlmNzI2YTRmYTc4YTdjOWYzYjg0N2E3NzYzYTY2Y2E
IKO
IKO
CFRU1-10
IKO IKO
Opis
IKO CFRU1-10
Cam Follower Bearing; 22MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1.25 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Nr. katalogowy
CFRU1-10
Nr kat. BDI
514128
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/CFRU1-10/p/514128
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,045
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
4549557012778
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
M10 X 1.25
Profil Sworznia
Standard Stud
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Caged | Screwdriver Slot
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.ikont.com
Numer Materiałowy producenta
CFRU1-10
Waga / LBS
0.099
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 22MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1.25 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Średnica Rolki
0,866 Cale | 22 Milimetry
Średnica Sworznia
0,394 Cale | 10 Milimetry
Średnica Rolki
0,472 Cale | 12 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież