https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-FLT-ST-SW-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJoa05pOHhNRGN4TVRJME5qRXhNRGMxTUM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlJreFVYMU5VWDFOWFgwTkhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg2ZGNjYWVhODg3MGU0ZDFmMjUwYTYzM2FhNTRkYzI3ODQ5M2NlMTE5MmI0OGM5Y2IxYTlmZjU3YmRhNTI0ZDI
IKO
IKO
CFSFU-8
IKO IKO
Opis
IKO CFSFU-8
Cam Follower Bearing; 19MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 8MM Stud Diameter; Not Applicable Thread; Stepped Tapered Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; No Hex Socket
Nr. katalogowy
CFSFU-8
Nr kat. BDI
514164
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/CFSFU-8/p/514164
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,029
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
4549557013294
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
Not Applicable
Profil Sworznia
Stepped Tapered Stud
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
No
Gnaizdo Sześciokątne
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Caged | Screwdriver Slot
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.ikont.com
Numer Materiałowy producenta
CFSFU-8
Waga / LBS
0.064
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 19MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 8MM Stud Diameter; Not Applicable Thread; Stepped Tapered Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; No Hex Socket
Średnica Rolki
0,748 Cale | 19 Milimetry
Średnica Sworznia
0,315 Cale | 8 Milimetry
Średnica Rolki
0,433 Cale | 11 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież