https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOBRGXXX-23284400-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJobE9DOHhNREEyTnpNMk1qZzNNek0zTkM5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZNak15T0RRME1EQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDJkNzFlMzg1NGM5MjExYmQyNTEzYzMyOGNjZTJhMzE1ZDFjNjRiNzAzODAyZDk2NjVhMzRmNWRkMWI0ZGU1MQ
IKO
IKO
CFSFU18B
IKO IKO
Opis
IKO CFSFU18B
Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 18MM Stud Diameter; Not Applicable Thread; Stepped Tapered Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Nr. katalogowy
CFSFU18B
Nr kat. BDI
21533934
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/CFSFU18B/p/21533934
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,235
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
4549557013423
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
Not Applicable
Profil Sworznia
Stepped Tapered Stud
Obudowa
Metal Shielded
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 25200N Static Load Rating | 14800N Dynamic Load Rating
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.ikont.com
Waga / LBS
0.5181
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 18MM Stud Diameter; Not Applicable Thread; Stepped Tapered Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Średnica Rolki
0,787 Cale | 20 Milimetry
Średnica Rolki
1,575 Cale | 40 Milimetry
Średnica Sworznia
0,709 Cale | 18 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież