![CR-24](/medias/INDIKOBRGXXX-20307022-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxpTDJobU5TOHhNREEyTnpFNE5ESTFOVEF3Tmk5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZNakF6TURjd01qSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjMzNWI5MGYwZDAyZTI2ZTFlMmMxNGY2NGU1YTYxM2RkNTgzNzczODk4MmVjZWJiZDJiY2U0NGFmYmM3ZGMyZQ)
![CR-24](/medias/INDIKOBRGXXX-20307022-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxpTDJobU5TOHhNREEyTnpFNE5ESTFOVEF3Tmk5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZNakF6TURjd01qSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjMzNWI5MGYwZDAyZTI2ZTFlMmMxNGY2NGU1YTYxM2RkNTgzNzczODk4MmVjZWJiZDJiY2U0NGFmYmM3ZGMyZQ)
KOYO
KOYO
CR-24
KOYO KOYO
Opis
KOYO CR-24
Cam Follower Bearing; 1-1/2" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5/8" Stud Diameter; 5/8-18 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Nr. katalogowy
CR-24
Nr kat. BDI
20307022
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/CR-24/p/20307022
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,239
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
0605790203084
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
5/8-18
Profil Sworznia
Standard Stud
Obudowa
Open
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Full Complement
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://koyo.jtekt.co.jp
Waga / LBS
0.528
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 1-1/2" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5/8" Stud Diameter; 5/8-18 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Średnica Sworznia
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Średnica Rolki
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Średnica Rolki
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież