KOYO
KOYO
CRHB-20
KOYO KOYO
Opis
KOYO CRHB-20
Cam Follower Bearing; 1-1/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Heavy Stud; Open; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
Nr. katalogowy
CRHB-20
Nr kat. BDI
20073520
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/CRHB-20/p/20073520
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,172
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
0605790276156
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
3/4-16
Profil Sworznia
Heavy Stud
Obudowa
Open
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
No
Gnaizdo Sześciokątne
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://koyo.jtekt.co.jp
Waga / LBS
0.38
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 1-1/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Heavy Stud; Open; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
Średnica Rolki
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Średnica Sworznia
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Rolki
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież