https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYCMFLRX-S-NR1-FLT-HV-HD-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM3MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJnd1pTOHhNRFV4TVRNek9EVXpOams1TUM5SlRrUkxUMWxEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlJreFVYMGhXWDBoRVgwTkhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGM0YmYyNGUzN2EyYTBiMjc3ZTllZTE1Y2MzN2NlNDY0ZTI5YzE2N2I3ZTc4MDBhOGVhOTFhMzNjMjkyNmEzMTc
KOYO
KOYO
CRHSB-32
KOYO KOYO
Opis
KOYO CRHSB-32
Cam Follower Bearing; 2" Bore; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/8-12 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Nr. katalogowy
CRHSB-32
Nr kat. BDI
20073535
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/CRHSB-32/p/20073535
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,703
UNSPSC
31171505
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
0605790276408
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
1-1/8-12
Profil Sworznia
Heavy Stud
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://koyo.jtekt.co.jp
Waga / LBS
0.00154
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 2" Bore; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/8-12 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Średnica Rolki
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Średnica Sworznia
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Średnica Rolki
2 Cale | 50,8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież