CRSBE-32 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-FLT-EC-HD-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJnNU15ODVOamMwTXpReE5UZ3dPRE13TG1wd1p3fGQwN2FlNzQ5NWUzZTU3YzE3YTQwMTNhYmE3ZjFiNDk5Mzg4ZmY5ZTUxYjVlOTEyMDZlMDgwYjVlM2JjOWM1MWM
198481 Rolki Toczne 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

CRSBE-32

Opis

CONSOLIDATED BEARING CRSBE-32

Cam Follower Bearing; 2" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

Nr. katalogowy

CRSBE-32

Nr kat. BDI
198481

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
CONSOLIDATED BEARING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,77
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
0644075004961
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
7/8-14
Profil Sworznia
Standard Stud With Eccentric Bushing
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://consbrgs.com
Numer Materiałowy producenta
CRSBE-32
Waga / LBS
1.37
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 2" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Średnica Rolki
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Średnica Sworznia
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Średnica Rolki
2 Cale | 50,8 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież