MCGILL
MCGILL
FCF 3
MCGILL MCGILL
Opis
MCGILL FCF 3
Cam Follower Bearing; 3" Roller Diameter; 2" Roller Width; Flat With Flange Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
Nr. katalogowy
FCF 3
Nr kat. BDI
344157
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/FCF-3/p/344157
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,143
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
0726166039424
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat With Flange
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
1-1/4-12
Profil Sworznia
Standard Stud
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Taper Roller Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
No
Gnaizdo Sześciokątne
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
End Plug | Black Oxide Coating | Rubber Lip Seals
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.regalbeloit.com
Numer Materiałowy producenta
FCF 3
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
2304600000
Waga / LBS
4.73
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 3" Roller Diameter; 2" Roller Width; Flat With Flange Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
Średnica Rolki
2 Cale | 50,8 Milimetry
Średnica Rolki
3 Cale | 76,2 Milimetry
Średnica Sworznia
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież