Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

H 48 LW https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-FLT-HV-HD-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmd5Tnk4eE1EYzJOemd6TURjME5URXhPQzlKVGtSWVdGaERUVVpNVWxoZlUxOU9VakZmUmt4VVgwaFdYMGhFWDBOSFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTBiZmI4NWVkZWMxNDhiZjc4NGFhOGUwZDdmNTRhZTMzMDJiZTEzM2EwODQ5YjQ0OTU0NzM5MzZhODk4ZTY3NA
794991 Rolki Toczne 

RBC BEARINGS RBC BEARINGS

H 48 LW

Opis

RBC BEARINGS H 48 LW

Cam Follower Bearing; 1-1/2" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

Nr. katalogowy

H 48 LW

Nr kat. BDI
794991

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,281
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
0637400006037
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
7/8-14
Profil Sworznia
Heavy Stud
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Numer Materiałowy producenta
H48LW
Waga / LBS
0.63
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 1-1/2" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Średnica Rolki
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Średnica Rolki
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Średnica Sworznia
0,875 Cale | 22,225 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież