https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNCMFLRX-KR-CRN-HEX-OPN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJoak15OHhNRFF3T1RVNE9UUTBNRFUwTWk5SlRrUk9WRTVEVFVaTVVsaGZTMUpmUTFKT1gwaEZXRjlQVUU1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1MDkyZjMwYzAyNzg3NWUyOTQ4ZWFlYzZlOGVjNjg0MTg1NDE5MmQwZGRmY2EyN2EyOTAyNDZlMzVkYTkxNDhi
NTN
NTN
KR22H
NTN NTN
Opis
NTN KR22H
Cam Follower Bearing; 22MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Nr. katalogowy
KR22H
Nr kat. BDI
1221586
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/KR22H/p/1221586
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,061
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
4547359007985
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
M10 X 1
Profil Sworznia
Standard Stud
Obudowa
Open
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Caged
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 22MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Średnica Sworznia
0,394 Cale | 10 Milimetry
Średnica Rolki
0,866 Cale | 22 Milimetry
Średnica Rolki
0,472 Cale | 12 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież