https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNCMFLRX-KR-CRN-SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJoak5DOHhNRFF3T1RRNE9EYzNOekkwTmk5SlRrUk9WRTVEVFVaTVVsaGZTMUpmUTFKT1gxTk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDNlZmQ3Y2NmOGVhZWY3NDA0YjcyYjY4MjE1MDUxMmQ0ZWMxMDNlNzIwNDJhZWM3ZmNjYmU4MjE2MWU1ZThjYWY
NTN
NTN
KR30LL/3AS
NTN NTN
Opis
NTN KR30LL/3AS
Cam Follower Bearing; 30MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 12MM Stud Diameter; M12X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Nr. katalogowy
KR30LL/3AS
Nr kat. BDI
17148049
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/KR30LL-3AS/p/17148049
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
4547359091151
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
M12 X 1.5
Profil Sworznia
Standard Stud
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Caged | With Grease | Screwdriver Slot
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
0.00019
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 30MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 12MM Stud Diameter; M12X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Średnica Rolki
1,181 Cale | 30 Milimetry
Średnica Sworznia
0,472 Cale | 12 Milimetry
Średnica Rolki
0,551 Cale | 14 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież