https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNCMFLRX-KR-CRN-HEX-SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJoa01DOHhNRFF3T1RVNE9UZ3pNemMxT0M5SlRrUk9WRTVEVFVaTVVsaGZTMUpmUTFKT1gwaEZXRjlUVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDM0NTVkMmQ0Y2YyYzE1ZmJhMjFhOTQ3MzI2YmIzNDdjNWE2ZDIzYWI2ZWRlYzI3NTMxMTAxMjgyZjdlNmM0Y2Y
NTN
NTN
KR30LLH
NTN NTN
Opis
NTN KR30LLH
Cam Follower Bearing; 30MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 12MM Stud Diameter; M12X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Nr. katalogowy
KR30LLH
Nr kat. BDI
1221623
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/KR30LLH/p/1221623
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,087
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
4547359008074
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
M12 X 1.5
Profil Sworznia
Standard Stud
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Caged
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
0.192
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 30MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 12MM Stud Diameter; M12X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Średnica Sworznia
0,472 Cale | 12 Milimetry
Średnica Rolki
0,551 Cale | 14 Milimetry
Średnica Rolki
1,181 Cale | 30 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież