![KR40X](/medias/INDNTNCMFLRX-KR-FLT-OPN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZpTDJnMU15OHhNRFF3T1RRNE9UazFOamc1TkM5SlRrUk9WRTVEVFVaTVVsaGZTMUpmUmt4VVgwOVFUbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTMyOTdhMmQxYzc3ZDU4MjkxNGE3YTMwNzVjYzViYTIyNGFkYTc3OThjMDY4YmY3YTEyMGQ3YTcwM2YyYjRkMA)
![KR40X](/medias/INDNTNCMFLRX-KR-FLT-OPN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZpTDJnMU15OHhNRFF3T1RRNE9UazFOamc1TkM5SlRrUk9WRTVEVFVaTVVsaGZTMUpmUmt4VVgwOVFUbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTMyOTdhMmQxYzc3ZDU4MjkxNGE3YTMwNzVjYzViYTIyNGFkYTc3OThjMDY4YmY3YTEyMGQ3YTcwM2YyYjRkMA)
NTN
NTN
KR40X
NTN NTN
Opis
NTN KR40X
Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 18MM Stud Diameter; M18X1.5 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Nr. katalogowy
KR40X
Nr kat. BDI
1221657
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/KR40X/p/1221657
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,248
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
4547359091410
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
M18 X 1.5
Profil Sworznia
Standard Stud
Obudowa
Open
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Screwdriver Slot
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
0.547
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 18MM Stud Diameter; M18X1.5 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Średnica Rolki
0,787 Cale | 20 Milimetry
Średnica Sworznia
0,709 Cale | 18 Milimetry
Średnica Rolki
1,575 Cale | 40 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież