https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNCMFLRX-KR-FLT-SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJoaFppOHhNRFF3T1RRNU1ETTRNamczT0M5SlRrUk9WRTVEVFVaTVVsaGZTMUpmUmt4VVgxTk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGU1ZjJiN2JlZjlkMzJiNGU0ZjZkNTY0MzNiMGVhNTM2NGZlZDg0NDQ4OTRlZjA3YTg2ZDcxODU2MGRmYzMxYzA
NTN
NTN
KR47XLL
NTN NTN
Opis
NTN KR47XLL
Cam Follower Bearing; 47MM Roller Diameter; 24MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 20MM Stud Diameter; M20X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Nr. katalogowy
KR47XLL
Nr kat. BDI
1221668
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/KR47XLL/p/1221668
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,386
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
4547359091489
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
M20 X 1.5
Profil Sworznia
Standard Stud
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Screwdriver Slot
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
0.851
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 47MM Roller Diameter; 24MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 20MM Stud Diameter; M20X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Średnica Rolki
0,945 Cale | 24 Milimetry
Średnica Sworznia
0,787 Cale | 20 Milimetry
Średnica Rolki
1,85 Cale | 47 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież