![KR80-PP](/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-CRN-SD-HD-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJnNU1pOHhNRFUxTmpjeE5EQXlORGs1TUM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlExSk9YMU5FWDBoRVgwTkhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQ5OTk1NDZiYTNlYmI0YmVhOWJkZGZhODcwNTQ2MzkxMzFkODJiMTg1MTgzYTA2OGExN2U2MGI3N2Y2YzhjNTU)
![KR80-PP](/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-CRN-SD-HD-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJnNU1pOHhNRFUxTmpjeE5EQXlORGs1TUM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlExSk9YMU5FWDBoRVgwTkhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQ5OTk1NDZiYTNlYmI0YmVhOWJkZGZhODcwNTQ2MzkxMzFkODJiMTg1MTgzYTA2OGExN2U2MGI3N2Y2YzhjNTU)
INA
INA
KR80-PP
INA INA
Opis
INA KR80-PP
Cam Follower Bearing; 80MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Nr. katalogowy
KR80-PP
Nr kat. BDI
1181383
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/KR80-PP/p/1181383
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,59
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
4012802427660
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
M30 X 1.5
Profil Sworznia
Standard Stud
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Caged | 3 Stage Sealing
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
KR80PP
Waga / LBS
3.442
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 80MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Średnica Rolki
3,15 Cale | 80 Milimetry
Średnica Sworznia
1,181 Cale | 30 Milimetry
Średnica Rolki
1,378 Cale | 35 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież