Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

KRE-26-2RS M https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-CRN-EC-SW-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZsTDJnNE5TOHhNREkwTURNNE1UWXhOakUxT0M5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlExSk9YMFZEWDFOWFgwTkhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU3MDAxODk5NjgyYmVkOWFkNGUyY2U5MDcwMWQ3ZjIyNjQ4MWJkYzQxZTY5Zjg0ZjJkNjdhMGNiNGM2Y2I1YjA
201250 Rolki Toczne 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

KRE-26-2RS M

Opis

CONSOLIDATED BEARING KRE-26-2RS M

Cam Follower Bearing; 26MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; No Hex Socket

Nr. katalogowy

KRE-26-2RS M

Nr kat. BDI
201250

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
CONSOLIDATED BEARING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,06
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
0644075247948
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
M10 X 1
Profil Sworznia
Standard Stud With Eccentric Bushing
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
No
Gnaizdo Sześciokątne
No
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://consbrgs.com
Numer Materiałowy producenta
KRE-26-2RS M
Waga / LBS
0.14
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 26MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; No Hex Socket
Średnica Sworznia
0,394 Cale | 10 Milimetry
Średnica Rolki
1,024 Cale | 26 Milimetry
Średnica Rolki
0,472 Cale | 12 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież