![KRV12LLH](/medias/INDNTNCMFLRX-KR-CRN-HEX-SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJoa01DOHhNRFF3T1RVNE9UZ3pNemMxT0M5SlRrUk9WRTVEVFVaTVVsaGZTMUpmUTFKT1gwaEZXRjlUVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDM0NTVkMmQ0Y2YyYzE1ZmJhMjFhOTQ3MzI2YmIzNDdjNWE2ZDIzYWI2ZWRlYzI3NTMxMTAxMjgyZjdlNmM0Y2Y)
![KRV12LLH](/medias/INDNTNCMFLRX-KR-CRN-HEX-SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJoa01DOHhNRFF3T1RVNE9UZ3pNemMxT0M5SlRrUk9WRTVEVFVaTVVsaGZTMUpmUTFKT1gwaEZXRjlUVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDM0NTVkMmQ0Y2YyYzE1ZmJhMjFhOTQ3MzI2YmIzNDdjNWE2ZDIzYWI2ZWRlYzI3NTMxMTAxMjgyZjdlNmM0Y2Y)
NTN
NTN
KRV12LLH
NTN NTN
Opis
NTN KRV12LLH
Cam Follower Bearing; 12MM Roller Diameter; 8MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 4MM Stud Diameter; M4X0.7 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Nr. katalogowy
KRV12LLH
Nr kat. BDI
1221733
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/KRV12LLH/p/1221733
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,008
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
4547359089363
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
M4 X 0.7
Profil Sworznia
Standard Stud
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Full Complement
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
0.018
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 12MM Roller Diameter; 8MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 4MM Stud Diameter; M4X0.7 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Średnica Rolki
0,472 Cale | 12 Milimetry
Średnica Sworznia
0,157 Cale | 4 Milimetry
Średnica Rolki
0,315 Cale | 8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież