KOYO
KOYO
KRV26.SK
KOYO KOYO
Opis
KOYO KRV26.SK
Cam Follower Bearing; 26MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Nr. katalogowy
KRV26.SK
Nr kat. BDI
1087708
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/KRV26-SK/p/1087708
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,077
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
0605790251566
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
M10 X 1
Profil Sworznia
Standard Stud
Obudowa
Open
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://koyo.jtekt.co.jp
Waga / LBS
0.17
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 26MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Średnica Rolki
1,024 Cale | 26 Milimetry
Średnica Rolki
0,472 Cale | 12 Milimetry
Średnica Sworznia
0,394 Cale | 10 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież