https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNCMFLRX-KR-FLT-HEX-SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJneFpTOHhNRFF3T1RVNU1EWXlNREU1TUM5SlRrUk9WRTVEVFVaTVVsaGZTMUpmUmt4VVgwaEZXRjlUVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDFhNjhiZjcyOGRjYzY3M2E5Mjk3MTkzMjZkMjNiZjY3NjRkNjFhZmY5YWI4OTBmMDM4ZTRmOGVkOWFhN2EyMGI
NTN
NTN
KRV35XLLH
NTN NTN
Opis
NTN KRV35XLLH
Cam Follower Bearing; 35MM Roller Diameter; 18MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 16MM Stud Diameter; M16X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Nr. katalogowy
KRV35XLLH
Nr kat. BDI
1221814
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/KRV35XLLH/p/1221814
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,172
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
4547359007688
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
M16 X 1.5
Profil Sworznia
Standard Stud
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Full Complement
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
0.379
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 35MM Roller Diameter; 18MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 16MM Stud Diameter; M16X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Średnica Rolki
0,709 Cale | 18 Milimetry
Średnica Rolki
1,378 Cale | 35 Milimetry
Średnica Sworznia
0,63 Cale | 16 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież