https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-CRN-EC-HD-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJoaU1DOHhNREkwTURNNE16TTFNamcyTWk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlExSk9YMFZEWDBoRVgwWkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGM3NTk3YjE3Yjc4YjQzZTMzNjQ1NmE0YWM5M2I0ZjY3NGIwMDg5OTYwYzlmNDBhYTE1OTM4OTJjMmM1NjNjNzk
INA
INA
KRVE22-PP
INA INA
Opis
KRVE22-PP-A ROLKA
Cam Follower Bearing; 22MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Nr. katalogowy
KRVE22-PP
Nr kat. BDI
1181502
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/KRVE22-PP/p/1181502
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,046
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
4012802428278
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
M10 X 1
Profil Sworznia
Standard Stud With Eccentric Bushing
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Full Complement | 3 Stage Sealing
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
KRVE22PP
Waga / LBS
0.099
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 22MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Średnica Rolki
0,866 Cale | 22 Milimetry
Średnica Rolki
0,472 Cale | 12 Milimetry
Średnica Sworznia
0,394 Cale | 10 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież