https://www.bdiexpress.com/medias/INDMCGXXXXXX-1622031101-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyNTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJnNU1TOHhNREU1Tnpjd016TTVNek14TUM5SlRrUk5RMGRZV0ZoWVdGaGZNVFl5TWpBek1URXdNVjh3TVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGY1MGU0YzFmMGZiMjY3YTdkYTBjZWIyNzY4YjMwODViYWQzNTA0ZjkwNmQwOTMyZDY4MTQ2YmM5YzM3NjExNGY
MCGILL
MCGILL
MCFE 22 SX
MCGILL MCGILL
Opis
MCGILL MCFE 22 SX
Cam Follower Bearing; 22MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Nr. katalogowy
MCFE 22 SX
Nr kat. BDI
344859
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/MCFE-22-SX/p/344859
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,041
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
0726166119966
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
M10 X 1
Profil Sworznia
Standard Stud With Eccentric Bushing
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Full Complement | Screwdriver Slot | Lubri-Disc Seals
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.regalbeloit.com
Numer Materiałowy producenta
MCFE 22 SX
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1622031101
Waga / LBS
0.09
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 22MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Średnica Sworznia
0,394 Cale | 10 Milimetry
Średnica Rolki
0,866 Cale | 22 Milimetry
Średnica Rolki
0,472 Cale | 12 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież