MCGILL
MCGILL
MCFR 13 SBX
MCGILL MCGILL
Opis
MCFR 13 SBX ŁOŻYSKO
Cam Follower Bearing; 13MM Roller Diameter; 9MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5MM Stud Diameter; M5X0.8 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Nr. katalogowy
MCFR 13 SBX
Nr kat. BDI
344915
Szczegóły
350.32
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/MCFR-13-SBX/p/344915
Twoja Cena
350,32 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,01
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
0726166014056
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
M5 X 0.8
Profil Sworznia
Standard Stud
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Caged | Lubri-Disc Seals
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.regalbeloit.com
Numer Materiałowy producenta
MCFR 13 SBX
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1613155100
Waga / LBS
0.021
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 13MM Roller Diameter; 9MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5MM Stud Diameter; M5X0.8 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Średnica Rolki
0,512 Cale | 13 Milimetry
Średnica Sworznia
0,197 Cale | 5 Milimetry
Średnica Rolki
0,354 Cale | 9 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież