MCGILL
MCGILL
MCFR 72 SX
MCGILL MCGILL
Opis
MCGILL MCFR 72 SX
Cam Follower Bearing; 72MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Nr. katalogowy
MCFR 72 SX
Nr kat. BDI
345046
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/MCFR-72-SX/p/345046
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,13
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
0726166026608
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
M24 X 1.5
Profil Sworznia
Standard Stud
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Caged | Screwdriver Slot | Lubri-Disc Seals
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.regalbeloit.com
Numer Materiałowy producenta
MCFR 72 SX
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1672151101
Waga / LBS
2.33
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 72MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Średnica Rolki
2,835 Cale | 72 Milimetry
Średnica Rolki
1,142 Cale | 29 Milimetry
Średnica Sworznia
0,945 Cale | 24 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież