![NUCF 18 BR](/medias/INDIKOBRGXXX-23284400-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJobE9DOHhNREEyTnpNMk1qZzNNek0zTkM5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZNak15T0RRME1EQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDJkNzFlMzg1NGM5MjExYmQyNTEzYzMyOGNjZTJhMzE1ZDFjNjRiNzAzODAyZDk2NjVhMzRmNWRkMWI0ZGU1MQ)
![NUCF 18 BR](/medias/INDIKOBRGXXX-23284400-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJobE9DOHhNREEyTnpNMk1qZzNNek0zTkM5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZNak15T0RRME1EQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDJkNzFlMzg1NGM5MjExYmQyNTEzYzMyOGNjZTJhMzE1ZDFjNjRiNzAzODAyZDk2NjVhMzRmNWRkMWI0ZGU1MQ)
IKO
IKO
NUCF 18 BR
IKO IKO
Opis
IKO NUCF 18 BR
Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 18MM Stud Diameter; M18X1.5 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
Nr. katalogowy
NUCF 18 BR
Nr kat. BDI
23284392
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/NUCF-18-BR/p/23284392
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,24
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
4549557070617
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
M18 X 1.5
Profil Sworznia
Standard Stud
Obudowa
Metal Shielded
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Carbon Steel Cage Material | 30900N Static Load Rating | 25200N Dynamic Load Rating
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.ikont.com
Waga / LBS
0.5379
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 18MM Stud Diameter; M18X1.5 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
Średnica Rolki
1,575 Cale | 40 Milimetry
Średnica Sworznia
0,709 Cale | 18 Milimetry
Średnica Rolki
0,787 Cale | 20 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież