![NUKR 72 XA](/medias/INDXXXCMFLRX-S-CR2-FLT-SD-HD1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJoaE1pOHhNREkwTURNNE16YzBOakEzT0M5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlEVWpKZlJreFVYMU5FWDBoRU1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhZWQzY2YzYTNmMDcxZWJkMjJiNGU3ZGM3NDVjYWRlYTY4Y2U4YjJiN2VhMzgwNGI5OWRiYWJhNjAwY2I2ZTM1)
![NUKR 72 XA](/medias/INDXXXCMFLRX-S-CR2-FLT-SD-HD1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJoaE1pOHhNREkwTURNNE16YzBOakEzT0M5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlEVWpKZlJreFVYMU5FWDBoRU1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhZWQzY2YzYTNmMDcxZWJkMjJiNGU3ZGM3NDVjYWRlYTY4Y2U4YjJiN2VhMzgwNGI5OWRiYWJhNjAwY2I2ZTM1)
SKF
SKF
NUKR 72 XA
SKF SKF
Opis
SKF NUKR 72 XA
Cam Follower Bearing; 72MM Roller Diameter; 28MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
Nr. katalogowy
NUKR 72 XA
Nr kat. BDI
1423227
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/NUKR-72-XA/p/1423227
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,128
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
M24 X 1.5
Profil Sworznia
Standard Stud
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Caged
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
2.24871
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 72MM Roller Diameter; 28MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
Średnica Sworznia
0,945 Cale | 24 Milimetry
Średnica Rolki
1,102 Cale | 28 Milimetry
Średnica Rolki
2,835 Cale | 72 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież