https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNCMFLRX-NUKR-CRN-SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U0TDJoaE5DOHhNRFF3T1RVNU1qRTVNekExTkM5SlRrUk9WRTVEVFVaTVVsaGZUbFZMVWw5RFVrNWZVMHhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDEyZjllNjMxMDNmN2IxNzlkYjcwNDZhYzk4ZjIyMzU4YjY3ODMyMmJkMTE1NmMyNGZiYjUyYTUyZjc1NzI3ODk
NTN
NTN
NUKR62
NTN NTN
Opis
NTN NUKR62
Cam Follower Bearing; 62MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Nr. katalogowy
NUKR62
Nr kat. BDI
1227392
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/NUKR62/p/1227392
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,794
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
4547359133882
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
M24 X 1.5
Profil Sworznia
Standard Stud
Obudowa
Metal Shielded
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Full Complement | Screwdriver Slot
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
1.753
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 62MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Średnica Rolki
2,441 Cale | 62 Milimetry
Średnica Rolki
1,142 Cale | 29 Milimetry
Średnica Sworznia
0,945 Cale | 24 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież