https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-CR2-CRN-EC-HD-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJobE15OHhNRE14TURRMU9UVTRPRFl6T0M5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlEVWpKZlExSk9YMFZEWDBoRVgwWkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDM1MjE5YmRiZjEwNjQ3MWY3YzM1MzI2ZDQwNzNhMzZkOGViZTk0ZDMzOGE1ZjQ3MzEzYjU4YmU4ZmQ2MjY5YjM
SKF
SKF
NUKRE 35 A
SKF SKF
Opis
SKF NUKRE 35 A
Cam Follower Bearing; 35MM Roller Diameter; 18MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 20MM Stud Diameter; M16X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
Nr. katalogowy
NUKRE 35 A
Nr kat. BDI
1423228
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/NUKRE-35-A/p/1423228
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,217
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
M16 X 1.5
Profil Sworznia
Standard Stud With Eccentric Bushing
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Full Complement | Labyrinth Seals
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
0.39
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 35MM Roller Diameter; 18MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 20MM Stud Diameter; M16X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
Średnica Rolki
1,378 Cale | 35 Milimetry
Średnica Rolki
0,709 Cale | 18 Milimetry
Średnica Sworznia
0,787 Cale | 20 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież