NUKRE 72 A https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-CR2-KRE-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJneE1TOHhNREkwTURNNE1ETXdOVFF6T0M5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlEVWpKZlMxSkZYMFpEWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyNDY2MDBmNWE2M2ExYWM2Mjc0YmRiNTc1NzY5ODE0NTg0MzU4NzFmMGVhYzU2YTBkMTY2OTlhMzU0ZjJlM2Rm
1423232 Rolki Toczne 

SKF SKF

NUKRE 72 A

Opis

SKF NUKRE 72 A

Cam Follower Bearing; 72MM Roller Diameter; 28MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 28MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket

Nr. katalogowy

NUKRE 72 A

Nr kat. BDI
1423232

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
SKF
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,15
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
7316570774160
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
M24 X 1.5
Profil Sworznia
Standard Stud With Eccentric Bushing
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Full Complement | With Eccentric Collar Pressed Onto The Stud
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
2.31485
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 72MM Roller Diameter; 28MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 28MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
Średnica Sworznia
1,102 Cale | 28 Milimetry
Średnica Rolki
2,835 Cale | 72 Milimetry
Średnica Rolki
1,102 Cale | 28 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież