https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-CR2-FLT-EC-HD-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJnMFpDOHhNREkwTURNNE5ERTNNakEyTWk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlEVWpKZlJreFVYMFZEWDBoRVgwWkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDZlYzNkOTlhZTA0N2FkOTZmNDFiNTg4NjVlZjliYTE3Yjc3MzA0Y2JkNTUyMmM1ZDNlZTU3MjdmYjI1MzlhODI
INA
INA
NUKRE62-X-A
INA INA
Opis
INA NUKRE62-X-A
Cam Follower Bearing; 62MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
Nr. katalogowy
NUKRE62-X-A
Nr kat. BDI
1175909
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/NUKRE62-X-A/p/1175909
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,784
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
4012802442755
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
M24 X 1.5
Profil Sworznia
Standard Stud With Eccentric Bushing
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Full Complement | Labyrinth Seals
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
NUKRE62X
Waga / LBS
1.753
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 62MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
Średnica Rolki
2,441 Cale | 62 Milimetry
Średnica Rolki
1,142 Cale | 29 Milimetry
Średnica Sworznia
0,945 Cale | 24 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież