https://www.bdiexpress.com/medias/INDMCGXXXXXX-2304707000-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJnMlpDOHhNREU1TnpRd05EZzBOREEyTWk5SlRrUk5RMGRZV0ZoWVdGaGZNak13TkRjd056QXdNRjh3TVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDYwYzM2ZjgwMDVmYjFiMjMyNzU4OThhMzJiZGM0MzhhMGUzNGViZmM3MjMxYjcxZTgyMDg1ZjBlZGYwOWM2OWQ
MCGILL
MCGILL
PCF 3 LH
MCGILL MCGILL
Opis
MCGILL PCF 3 LH
Cam Follower Bearing; 3" Roller Diameter; 2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
Nr. katalogowy
PCF 3 LH
Nr kat. BDI
23982721
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/PCF-3-LH/p/23982721
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,774
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
0726166147594
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
1-1/4-12
Profil Sworznia
Standard Stud
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Taper Roller Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
No
Gnaizdo Sześciokątne
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
End Plug | Black Oxide Coating | Rubber Lip Seals
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.regalbeloit.com
Numer Materiałowy producenta
PCF 3 LH
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
2304707000
Waga / LBS
3.91
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 3" Roller Diameter; 2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
Średnica Sworznia
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Średnica Rolki
2 Cale | 50,8 Milimetry
Średnica Rolki
3 Cale | 76,2 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież