RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
PTR 2 3/4
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
Opis
RBC BEARINGS PTR 2 3/4
Cam Follower Bearing; 2-3/4" Roller Diameter; 1-11/16" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1" Stud Diameter; 1-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Hex Socket
Nr. katalogowy
PTR 2 3/4
Nr kat. BDI
23207619
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/PTR-2-3-4/p/23207619
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
1-14
Profil Sworznia
Standard Stud
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Ball Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
No
Gnaizdo Sześciokątne
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 2-3/4" Roller Diameter; 1-11/16" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1" Stud Diameter; 1-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Hex Socket
Średnica Rolki
1,688 Cale | 42,875 Milimetry
Średnica Sworznia
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Rolki
2,75 Cale | 69,85 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież