Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

PTR 3 1/2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDRBCCMFLRX-S-TR2-FLT-SD-HD-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJoa1pDODVOak0yT1RFMk16WXpNamswTG1wd1p3fDNjZmVkYTg3ODUxOGY4ODc3MDNkMjcyMTQ2OTQ1ZTQ4MzVlMTA1Y2I3NjYyZGRiZWNjNzNkNTI5NmYzY2Y5Mjk
23207582 Rolki Toczne 

RBC BEARINGS RBC BEARINGS

PTR 3 1/2

Opis

RBC BEARINGS PTR 3 1/2

Cam Follower Bearing; 3-1/2" Roller Diameter; 2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Hex Socket

Nr. katalogowy

PTR 3 1/2

Nr kat. BDI
23207582

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,204
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
0745795071278
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
1-1/4-12
Profil Sworznia
Standard Stud
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Taper Roller Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
No
Gnaizdo Sześciokątne
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 3-1/2" Roller Diameter; 2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Hex Socket
Średnica Rolki
2 Cale | 50,8 Milimetry
Średnica Rolki
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Średnica Sworznia
1,25 Cale | 31,75 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież