RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
PTR 7
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
Opis
RBC BEARINGS PTR 7
Cam Follower Bearing; 7" Roller Diameter; 3" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 2-1/2" Stud Diameter; 2-1/2-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Hex Socket
Nr. katalogowy
PTR 7
Nr kat. BDI
23207627
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/PTR-7/p/23207627
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
2-1/2-12
Profil Sworznia
Standard Stud
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Taper Roller Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
No
Gnaizdo Sześciokątne
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 7" Roller Diameter; 3" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 2-1/2" Stud Diameter; 2-1/2-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Hex Socket
Średnica Rolki
3 Cale | 76,2 Milimetry
Średnica Sworznia
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Średnica Rolki
7 Cale | 177,8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież