https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-CR2-CRN-PWKR-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJobU1TOHhNREkwTURNM09Ua3hNakl5TWk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlEVWpKZlExSk9YMUJYUzFKZlJrTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjQ0YjBkMzBjOWMwMTllYTdiNDI3NzYwMGU3YmJmNjk0OTk5OGI3ZmIzNzkyZWQzZDViMDRlNTUzOTM4MzI0YQ
SKF
SKF
PWKR 90.2RS
SKF SKF
Opis
SKF PWKR 90.2RS
Cam Follower Bearing; 90MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
Nr. katalogowy
PWKR 90.2RS
Nr kat. BDI
1305780
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/PWKR-90-2RS/p/1305780
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,18
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
7316571194745
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
M30 X 1.5
Profil Sworznia
Standard Stud
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Full Complement
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
4.29901
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 90MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
Średnica Rolki
3,543 Cale | 90 Milimetry
Średnica Rolki
1,378 Cale | 35 Milimetry
Średnica Sworznia
1,181 Cale | 30 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież