https://www.bdiexpress.com/medias/INDINACMFLRX-S-CRN-SD-HD-PWK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJnd1lTODVPRE0wTlRRME5UWXlNakEyTDBsT1JFbE9RVU5OUmt4U1dGOVRYME5TVGw5VFJGOUlSRjlRVjB0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxNDZkOTc4ZmE5NTBkMDYzNDljMzZhZDI2Nzk1YzRkMWNmZWQ0YTU4OGFkZTIzYmUyNDJhNzU2ZGEzNGFmODIw
INA
INA
PWKR40-2RS-RR 02/B11
INA INA
Opis
PWKR40-2RS-A-RR 02/B11 ŁOŻYSKO
Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 18MM Stud Diameter; M18X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
Nr. katalogowy
PWKR40-2RS-A-RR 02/B11
Nr kat. BDI
15076817
Szczegóły
402.34
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/PWKR40-2RS-RR-02-B11/p/15076817
Twoja Cena
402,34 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,45
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
M18 X 1.5
Profil Sworznia
Standard Stud
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Full Complement | Contact Seals | Special coating
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Waga / LBS
0.53352
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 18MM Stud Diameter; M18X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
Średnica Rolki
1,575 Cale | 40 Milimetry
Średnica Rolki
0,787 Cale | 20 Milimetry
Średnica Sworznia
0,709 Cale | 18 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież