https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-CR2-KRE-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJneE1TOHhNREkwTURNNE1ETXdOVFF6T0M5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlEVWpKZlMxSkZYMFpEWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyNDY2MDBmNWE2M2ExYWM2Mjc0YmRiNTc1NzY5ODE0NTg0MzU4NzFmMGVhYzU2YTBkMTY2OTlhMzU0ZjJlM2Rm
SKF
SKF
PWKRE 62.2RS
SKF SKF
Opis
SKF PWKRE 62.2RS
Cam Follower Bearing; 62MM Roller Diameter; 28MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 28MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
Nr. katalogowy
PWKRE 62.2RS
Nr kat. BDI
1305785
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/PWKRE-62-2RS/p/1305785
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
M24 X 1.5
Profil Sworznia
Standard Stud With Eccentric Bushing
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Full Complement | With Eccentric Collar Pressed Onto The Stud
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
1.80779
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 62MM Roller Diameter; 28MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 28MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
Średnica Sworznia
1,102 Cale | 28 Milimetry
Średnica Rolki
2,441 Cale | 62 Milimetry
Średnica Rolki
1,102 Cale | 28 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież