![RBC 5](/medias/INDXXXCMFLRX-S-CR2-FLT-SD-HD-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJoaU5TOHhNREk1TXpRNU5EYzNOVGd6T0M5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlEVWpKZlJreFVYMU5FWDBoRVgwWkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDY3OTVhMWI5ZTU3OWQzODAxNWJhNWRkNDk2ZGU1NmRiODdjNGE1ZTc3YjBhZjU3MzVmODI0Nzg1NTRmNjlkYTc)
![RBC 5](/medias/INDXXXCMFLRX-S-CR2-FLT-SD-HD-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJoaU5TOHhNREk1TXpRNU5EYzNOVGd6T0M5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlEVWpKZlJreFVYMU5FWDBoRVgwWkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDY3OTVhMWI5ZTU3OWQzODAxNWJhNWRkNDk2ZGU1NmRiODdjNGE1ZTc3YjBhZjU3MzVmODI0Nzg1NTRmNjlkYTc)
RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
RBC 5
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
Opis
RBC BEARINGS RBC 5
Cam Follower Bearing; 5" Roller Diameter; 2-3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 2" Stud Diameter; 2-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
Nr. katalogowy
RBC 5
Nr kat. BDI
795033
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/RBC-5/p/795033
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
8,49
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
0637400022181
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
2-12
Profil Sworznia
Standard Stud
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
No
Gnaizdo Sześciokątne
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Center Thrust Ring | Contact Lip Seals
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Numer Materiałowy producenta
RBC5
Waga / LBS
18.7
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 5" Roller Diameter; 2-3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 2" Stud Diameter; 2-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
Średnica Sworznia
2 Cale | 50,8 Milimetry
Średnica Rolki
2,75 Cale | 69,85 Milimetry
Średnica Rolki
5 Cale | 127 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież