https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25190920-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJnNE15OHhNREk1TnpRM056VTJNak01T0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4T1RBNU1qQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWU2NTAyZDAxMjVjYjgzZWVlOWE5YjhjZDZkNzAwNDRiODFhNWQyZDIxZjE3ZjAzMjMyNGU3ZDMzZTkxNTk0YQ
NADELLA
NADELLA
RKU 55
NADELLA NADELLA
Opis
NADELLA RKU 55
Cam Follower Bearing; Stud Type; 55MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; 14MM Stud Length; M20X1.5 Thread; 21MM Slot Head Diameter; Tapered Roller Bearing; Concentric
Nr. katalogowy
RKU 55
Nr kat. BDI
25190920
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/RKU-55/p/25190920
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.nadella.com
Waga / LBS
1.32277
Szczegóły Produktu
Cam Follower Bearing
Specyfikacja Produktu
Stud Type; 55MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; 14MM Stud Length; M20X1.5 Thread; 21MM Slot Head Diameter; Tapered Roller Bearing; Concentric
Długi Opis
Cam Follower Bearing; Stud Type; 55MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; 14MM Stud Length; M20X1.5 Thread; 21MM Slot Head Diameter; Tapered Roller Bearing; Concentric