https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25097300-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZoTDJnd05DOHhNREEzTmpReU1qRTNOamM1T0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV3T1Rjek1EQmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NWYzY2Q2M2VkNDc0ZmNmM2EwZjcwOGM2OTA1ZTA0NTA2NjIwNGI2MDNkZjE5YTRhMjY5YjY1MzEwY2NiNGYxOQ
HEPCO
HEPCO
SJ54E
HEPCO HEPCO
Opis
HEPCO SJ54E
Cam Follower Bearing; Stud Type; 54MM Roller Diameter; 34.7MM Roller Width; 52.5MM Length; 17.8MM Stud Length; Eccentric; Short Axle; V Notch; M14X1.5 Thread
Nr. katalogowy
SJ54E
Nr kat. BDI
25097300
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/SJ54E/p/25097300
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,415
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.hepcomotion.com
Szczegóły Produktu
Cam Follower Bearing
Specyfikacja Produktu
Stud Type; 54MM Roller Diameter; 34.7MM Roller Width; 52.5MM Length; 17.8MM Stud Length; Eccentric; Short Axle; V Notch; M14X1.5 Thread
Długi Opis
Cam Follower Bearing; Stud Type; 54MM Roller Diameter; 34.7MM Roller Width; 52.5MM Length; 17.8MM Stud Length; Eccentric; Short Axle; V Notch; M14X1.5 Thread