![SKF KRE-19](/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-CRN-EC-SW-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZsTDJnNE5TOHhNREkwTURNNE1UWXhOakUxT0M5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlExSk9YMFZEWDFOWFgwTkhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU3MDAxODk5NjgyYmVkOWFkNGUyY2U5MDcwMWQ3ZjIyNjQ4MWJkYzQxZTY5Zjg0ZjJkNjdhMGNiNGM2Y2I1YjA)
![SKF KRE-19](/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-CRN-EC-SW-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZsTDJnNE5TOHhNREkwTURNNE1UWXhOakUxT0M5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlExSk9YMFZEWDFOWFgwTkhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU3MDAxODk5NjgyYmVkOWFkNGUyY2U5MDcwMWQ3ZjIyNjQ4MWJkYzQxZTY5Zjg0ZjJkNjdhMGNiNGM2Y2I1YjA)
SKF
SKF
SKF KRE-19
SKF SKF
Opis
SKF SKF KRE-19
Cam Follower Bearing; 19MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 8MM Stud Diameter; M8X1.25 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Nr. katalogowy
SKF KRE-19
Nr kat. BDI
15003239
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/SKF-KRE-19/p/15003239
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
M8 X 1.25
Profil Sworznia
Standard Stud With Eccentric Bushing
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Caged
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 19MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 8MM Stud Diameter; M8X1.25 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Średnica Rolki
0,433 Cale | 11 Milimetry
Średnica Sworznia
0,315 Cale | 8 Milimetry
Średnica Rolki
0,748 Cale | 19 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież