Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

VCF-2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-DRB-VG-SD-HD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJnMVpDOHhNREF5T0RVM016TXlOek01TUM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlFVWtKZlZrZGZVMFJmU0VSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjOWI0MDA3NmFjZTUxMzQzYjExMTlmOTRiNjFmNmJmODUyMTRhNzViNTRlMWY0YTkwYTlkZDk5N2U3MmFkMWYw
23941847 Rolki Toczne 

MCGILL MCGILL

VCF-2

Opis

MCGILL VCF-2

Cam Follower Bearing; 2" Roller Diameter; 27/32" Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 1/2" Stud Diameter; 1/2-20 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket

Nr. katalogowy

VCF-2

Nr kat. BDI
23941847

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
Krztałt Powierzchni Rolki
V Groove
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
1/2-20
Profil Sworznia
Standard Stud
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Ball Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
End Plug | Black Oxide Coating | Rubber Lip Seals
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.regalbeloit.com
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 2" Roller Diameter; 27/32" Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 1/2" Stud Diameter; 1/2-20 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
Średnica Sworznia
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Rolki
0,844 Cale | 21,438 Milimetry
Średnica Rolki
2 Cale | 50,8 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież