https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-SRB-CRN-SD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00wTDJnMFpTOHhNRFU0TnpFNE9UVTBNamswTWk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlUVWtKZlExSk9YMU5FWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlMzYxNDQ5YTJkNjRkYjdhNTk1YzIzYzg2YjUxY2VjODI1ZjdkMWYzYjBjODJlYjQ1NWQwOGRkNmM0Zjc4ZjE5
INA
INA
ZL202-DRS
INA INA
Opis
INA ZL202-DRS
Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 16MM Stud Diameter; M8 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing; No Hex Socket
Nr. katalogowy
ZL202-DRS
Nr kat. BDI
1412277
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/ZL202-DRS/p/1412277
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,08
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
4012802807219
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
M8
Profil Sworznia
Standard Stud
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Ball Bearing
Możliwe Smarowanie
No
Gnaizdo Sześciokątne
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
One Side Lip Seals | One Side Plastic Cover
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
ZL202NPDU
Waga / LBS
0.176
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 16MM Stud Diameter; M8 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing; No Hex Socket
Średnica Rolki
1,575 Cale | 40 Milimetry
Średnica Sworznia
0,63 Cale | 16 Milimetry
Średnica Rolki
0,433 Cale | 11 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież