https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-SRB-CRN-SD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00wTDJnMFpTOHhNRFU0TnpFNE9UVTBNamswTWk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlUVWtKZlExSk9YMU5FWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlMzYxNDQ5YTJkNjRkYjdhNTk1YzIzYzg2YjUxY2VjODI1ZjdkMWYzYjBjODJlYjQ1NWQwOGRkNmM0Zjc4ZjE5
INA
INA
ZL5202-DRS
INA INA
Opis
ZL5202-KRDU ŁOŻYSKO
Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 15.9MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 16MM Stud Diameter; M8 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable; No Hex Socket
Nr. katalogowy
ZL5202-KRDU
Nr kat. BDI
15092924
Szczegóły
114.13
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/ZL5202-DRS/p/15092924
Twoja Cena
114,13 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,12
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04270
EAN
4012802807097
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
M8
Profil Sworznia
Standard Stud
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Ball Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Lip Seals on One Side
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Waga / LBS
0.26455
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 15.9MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 16MM Stud Diameter; M8 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable; No Hex Socket
Średnica Sworznia
0,63 Cale | 16 Milimetry
Średnica Rolki
0,626 Cale | 15,9 Milimetry
Średnica Rolki
1,575 Cale | 40 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież