https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-CR2-FL-3RB1RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYxOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJoalpDOHhNRFF5TnpVeU5UZzFOek14TUM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZRMUl5WDBaTVh6TlNRakZTUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDI1MTU0YTE5MjBlOTViNTE4MDMzZTExYjgzZThlY2M2YTJmZTg0MWNlMTAyMzk1MzVlMGZmMzJjOTFkMzM5MzM
25267267
Łożyska Wałeczkowe.
NTN
NTN
SL04-5038NR
NTN NTN
Opis
NTN SL04-5038NR
Cylindrical Roller Bearing; 190MM Bore; Straight Bore Profile; 290MM Outside Diameter; 136MM Width; None Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; No Retainer
Nr. katalogowy
SL04-5038NR
Nr kat. BDI
25267267
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-/SL04-5038NR/p/25267267
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Kilogram
31,7
UNSPSC
31171547
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
4547359186123
Otwór Calowy
7.48
Otwór Metryczny
190
Kształt Otworu
Straight
Średnica Zewn. Cale
11.417
Średnica Zewn. Milimetry
290
Szerokość w Calach
5.354
Szerokość w Milimetrach
136
Materiał Koszyka
None
Klasa Dokładności
RBEC 1 | ISO P0
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Rozdzielne
No
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający
Yes
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Zabezpieczenie
No
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Double Shielded
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
69.886
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 190MM Bore; Straight Bore Profile; 290MM Outside Diameter; 136MM Width; None Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; No Retainer
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież