![21075-90025](/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY)
![21075-90025](/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY)
TIMKEN
TIMKEN
21075-90025
TIMKEN TIMKEN
Opis
21075/21212 ŁOŻYSKO
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 21075; 3/4" Bore; 2-1/8" Outside Diameter; 7/8" Width; Single Row
Nr. katalogowy
21075/21212
Nr kat. BDI
1312298
Szczegóły
51.23
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/21075-90025/p/1312298
Twoja Cena
51,23 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,245
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
0053893202990
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
21075
Elementy Złożenia
21075 (1) | 21212 (1)
Otwór Calowy
0.75
Otwór Metryczny
19.05
Średnica Zewn. Cale
2.125
Średnica Zewn. Milimetry
53.975
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup | Stamped Steel Cage
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
0.5
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 21075; 3/4" Bore; 2-1/8" Outside Diameter; 7/8" Width; Single Row
Szerokość Złożenia
0,875 Cale | 22,225 Milimetry