https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJnd1ppOHhNRFUxTmpjeE5UYzJNVFk1TkM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmE2Y2IzNjU2ODY0NDcyOGJkMjQxNWViZDg2NTY5YmQzM2NhMjMwMDU4M2QxNjVmODEzZmUxZGFhMTAxODkzNA
SKF
SKF
292/630 EM
SKF SKF
Opis
SKF 292/630 EM
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 292; 630MM Bore; 850MM Outside Diameter; 132MM Width; Single Row
Nr. katalogowy
292/630 EM
Nr kat. BDI
22782407
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/292-630-EM/p/22782407
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
221,01
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
7316570397772
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
292
Elementy Złożenia
292 (1) |630 (1)
Otwór Calowy
24.803
Otwór Metryczny
630
Średnica Zewn. Cale
33.465
Średnica Zewn. Milimetry
850
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 292; 630MM Bore; 850MM Outside Diameter; 132MM Width; Single Row
Szerokość Złożenia
5,197 Cale | 132 Milimetry