https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
CX BEARING
CX BEARING
30207
CX BEARING CX BEARING
Opis
30207 ŁOŻYSKO
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30207; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 18.25MM Width; Single Row
Nr. katalogowy
30207
Nr kat. BDI
1461113
Szczegóły
10.69
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/30207/p/1461113
Twoja Cena
10,69 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B00308
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
30207
Otwór Calowy
1.378
Otwór Metryczny
35
Średnica Zewn. Cale
2.835
Średnica Zewn. Milimetry
72
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30207; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 18.25MM Width; Single Row
Szerokość Złożenia
0,719 Cale | 18,25 Milimetry