https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
CX BEARING
CX BEARING
30210 A
CX BEARING CX BEARING
Opis
30210 A ŁOŻYSKO
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30210; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 21.75MM Width; Single Row
Nr. katalogowy
30210 A
Nr kat. BDI
15062403
Szczegóły
14.24
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/30210-A/p/15062403
Twoja Cena
14,24 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04264
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
30210
Otwór Calowy
1.969
Otwór Metryczny
50
Średnica Zewn. Cale
3.543
Średnica Zewn. Milimetry
90
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup | Modified Internal Design
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30210; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 21.75MM Width; Single Row
Szerokość Złożenia
0,856 Cale | 21,75 Milimetry