https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
CX BEARING
CX BEARING
30212 A
CX BEARING CX BEARING
Opis
30212 A ŁOŻYSKO
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30212; 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 23.75MM Width; Single Row
Nr. katalogowy
30212 A
Nr kat. BDI
15062445
Szczegóły
34.45
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/30212-A/p/15062445
Twoja Cena
34,45 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04264
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
30212
Otwór Calowy
2.362
Otwór Metryczny
60
Średnica Zewn. Cale
4.331
Średnica Zewn. Milimetry
110
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup | Modified Internal Design
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30212; 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 23.75MM Width; Single Row
Szerokość Złożenia
0,935 Cale | 23,75 Milimetry