https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd09DOHhNRFU0TnpBek9ETXhPRFl5TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWM4MDhkZjkzMzMxZmFhNGZkNWI2N2U5ZWUzYzNmMjVhMmRlNjUxZTdiMjRjMGVkMzNmMjJkYzEyMWUwNjEyNw
NTN
NTN
30226
NTN NTN
Opis
NTN 30226
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30226; 130MM Bore; 230MM Outside Diameter; 43.75MM Width; Single Row
Nr. katalogowy
30226
Nr kat. BDI
1201378
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/30226/p/1201378
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
7,25
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
4547359526127
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
30226
Otwór Calowy
5.118
Otwór Metryczny
130
Średnica Zewn. Cale
9.055
Średnica Zewn. Milimetry
230
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30226; 130MM Bore; 230MM Outside Diameter; 43.75MM Width; Single Row
Szerokość Złożenia
1,722 Cale | 43,75 Milimetry